Antislip-vloermarkeringstape dikte 0,7 mm G/W

Artikelnummer: 964953 G/W
(4,27 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Dragermateriaal PVC-folie
    Lijm Acrylaat
    Kleur groen-wit
    Lengte 30 m
    Breedte 50 mm
    Dikte 0,7 mm
    Producttype Vloermarkeringstape

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 964953 G/W
    EAN/GTIN 4005546982519
    Nummer fabrikant 1726-131

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zelfklevende, tweekleurige bodemmarkeringsband voor binnentoepassingen.
    Voor een robuuste en langdurige markering van loop- en rijwegen in magazijn en bedrijf. Antislipwerking R9 conform ASR 1.5/1,2 vloeren. Dikte 0,7 mm. Geschikt voor heftrucks (geen draai-, zwenk- of rembewegingen).

    Norm:

    DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.