Schroevendraaierset 3K DRALL® 6-dlg.

Artikelnummer: 96489110
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96489110
EAN/GTIN 4018754123391
Nummer fabrikant 96489110
L-nummer L60010 1680

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 6 schroevendraaiers
  • 3K TWIST®
  • Inhoud:
  • Sleuf 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 6,5 x 150 mm; 1,2 x 5,5 x 125 mm
  • PHILLIPS PH 4830: PH1; PH2

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Inhoud: 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
    4830: PH1; PH2
  • Gewicht: 530 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen