Geïmpregneerd houten veiligheidslooprooster zonder afschuining, zonder aanloopprofiel 150 cm

Artikelnummer: 964863 150
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Houten looprooster
Looprooster lengte 150 cm
Looprooster breedte 100 cm
Gewicht 22,5 kg
Producttype Houten looprooster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964863 150
EAN/GTIN 4047482136267
Nummer fabrikant 52110_IMPR

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Verbinding van de segmenten met edelstaalkabels, 3 mm dik. Sluiting en afdekkappen van messing. Elastische rubbervoeten van NBR voorkomen wegglijden van het houten looprooster en bieden een hoog loopcomfort. Door de impregnering bijzonder geschikt voor gebruik bij olie- en koelsmeermiddelen. Reiniging: houten rooster oprollen.
Hoogte: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 13 kg/m2
Norm: Getest op antislipwerking (R11) en verdringingsruimte (V10) door IFA (instituut voor arbeidsveiligheid van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.