Houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining aan lange zijde en dubbel aanloopprofiel / brede zijden 200 cm

Artikelnummer: 964855 200
(282,50 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Looprooster lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Houten looprooster
    Looprooster lengte 200 cm
    Looprooster breedte 100 cm
    Looprooster hoogte 35 mm
    Materiaal Beukenhouten planken
    Aanloopprofiel 2-zijdig
    Afschuining zonder
    Bestendigheid tegen de meeste oliën en zuren
    Gewicht 20,8 kg
    Producttype Houten looprooster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 964855 200
    EAN/GTIN 4047482094727
    Nummer fabrikant 52117 BISON

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Materiaal: kunstmatig gedroogde beukenhouten planken zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. Elastische rubbervoeten voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. Bestand tegen de meeste oliën en chemicaliën. Hoogte: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mogelijke roosterbreedtes: 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke roosterlengtes: In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen). Reiniging: houten rooster oprollen.
    Afschuining:
    de houten latten aan de lange zijde van het looprooster zijn onder een hoek van 45° extra afgeschuind.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen