Houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining aan lange zijde en dubbel aanloopprofiel / brede zijden 150 cm

Artikelnummer: 964852 150
(320,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Looprooster lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Houten looprooster
Looprooster lengte 150 cm
Looprooster breedte 80 cm
Looprooster hoogte 35 mm
Materiaal Beukenhouten planken
Aanloopprofiel 2-zijdig
Afschuining 1-zijdig
Bestendigheid tegen de meeste oliën en zuren
Gewicht 12,6 kg
Producttype Houten looprooster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964852 150
EAN/GTIN 4047482094758
Nummer fabrikant 52102 BISON

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Materiaal: kunstmatig gedroogde beukenhouten planken zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. Elastische rubbervoeten voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. Bestand tegen de meeste oliën en chemicaliën. Hoogte: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mogelijke roosterbreedtes: 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke roosterlengtes: In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen). Reiniging: houten rooster oprollen.
Afschuining:
de houten latten aan de lange zijde van het looprooster zijn onder een hoek van 45° extra afgeschuind.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen