Houten veiligheidslooprooster zonder afschuining, zonder aanloopprofiel, Breedte 80 cm, Looprooster lengte: 150cm

Artikelnummer: 964850 150
(255,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Looprooster lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diamond Stat™
Looprooster lengte 150 cm
Looprooster breedte 80 cm
Looprooster hoogte 35 mm
Materiaal Beukenhouten planken
Aanloopprofiel zonder
Afschuining zonder
Bestendigheid tegen de meeste oliën en zuren
Gewicht 12,6 kg
Producttype Houten looprooster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964850 150
EAN/GTIN 4047482057081
Nummer fabrikant 826S0035BL

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Materiaal: kunstmatig gedroogde beukenhouten planken zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. Elastische rubbervoeten voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. Bestand tegen de meeste oliën en chemicaliën. Hoogte: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mogelijke roosterbreedtes: 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke roosterlengtes: In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen). Reiniging: houten rooster oprollen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen