Elektronische schroevendraaierset 7 stuks.

Artikelnummer: 96479715
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96479715
EAN/GTIN 4018754283200
Nummer fabrikant 96479715
L-nummer L60010 6125

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zak met klittenbandsluiting gemaakt van extreem bestendig textielmateriaal
Inhoud 7-delig:
  • Sleuf 4751: Grootte 75 (0,3 x 75 x 40 mm); grootte 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm); grootte 7 (0,4 x 2,5 x 1,5 mm); grootte 8 (0,5 x 3,0 x 4 mm)
  • PHILLIPS PH 4752: PH00; PH0; PH1
  • Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 7
    • Inhoud: 4751: Gr. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm); Gr. 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm); Gr. 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
      4752: PH00; PH0;
    • Gewicht: 234 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen