Schroevendraaierset DRALL+ No.4696/6 6 st.

Artikelnummer: 96469625
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
Artikelnummer 96469625
EAN/GTIN 4018754336258
Nummer fabrikant 96469625
L-nummer L60010 7836

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 6 TWIST+ schroevendraaiers met slagkap
  • Met 2-componenthandgrepen
Inhoud 6-onderdeel:Nr. 4622SK: maat 1 (0,8 x 125 x 90 mm); maat 2 (1,0 x 1,2 x 6,5 mm); maat 3 (5,5 x 100 x 4,0 mm); maat 4 (1,2 x 8,0 x 150 mm)Nr. 4632SK: PH1; PH2

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Inhoud: 4622SK: Gr. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm); Gr. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm); Gr. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
    4632SK: PH1; PH2
  • Gewicht: 870 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen