VDE-schroevendraaierset DRALL + 6-dlg.

Artikelnummer: 96469515
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96469515
EAN/GTIN 4018754279296
Nummer fabrikant 96469515
L-nummer L60010 6159

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 6 schroevendraaiers
SWIRL+ ;
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
Sleuf 4660 VDE: Grootte 1 (0,4 x 125 x 75 mm); grootte 3 (0,6 x 1,0 x 100 mm); grootte 5 (3,5 x 5,5 x 2,5 mm); grootte 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • DWARSDOORSNEDE PH 4665 VDE: PH1; PH2
  • Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 6
    • Inhoud: 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4665 VDE: PH1; PH2
    • Gewicht: 595 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen