Schroevendraaierset no. 4686 5st

Artikelnummer: 96469114
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
    Artikelnummer 96469114
    EAN/GTIN 4018754330188
    Nummer fabrikant 96469114
    L-nummer L60010 7462

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Twist+ schroevendraaierset – voor de hoogste eisen
    • Schroevendraaiers met gleuf conform DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • KRUISKOPSCHROEVENDRAAIER POZIDRIV/SUPADRIV® DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • Chroomlegering staal, mat verchroomd
    • Zwarte veter
    • Met hoofdidentificatie
    • In milieuvriendelijke kartonnen verpakkingen
    Inhoud 5-delig:
    • 3 platte schroevendraaier nr. 4620: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
    • 2 kruiskopschroevendraaier nr. 4640: PZ1; PZ2

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 5
    • Inhoud: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; PZ1; PZ2
    • Gewicht: 468 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen