Schroevendraaierset no. 4698 7st

Artikelnummer: 96469112
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96469112
EAN/GTIN 4018754323388
Nummer fabrikant 96469112
L-nummer L60010 7514

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter
  • DRALL+ 2K handgrepen
Inhoud 7-delig:
  • 2 kruiskopschroevendraaier DRALL+ nr. 4630: PH1; PH2
  • 2 kruiskopschroevendraaier DRALL+ No. 4640: PZ1; PZ2
  • 2 platte schroevendraaier DRALL+ No. 4620: 5,5 mm; 4 mm
  • 1 spanningstester nr. 10554: 3,5 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 7
  • Gewicht: 540 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen