Nitrilrubberen vloermat, dicht, met veiligheidsranden, zwart / oranje, breedte×lengte: 97X163cm

Artikelnummer: 964621 97X163
(316,26 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte×lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: Oliebestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap Oliebestendig
Lengte 163 cm
Breedte 97 cm
Dikte 22 mm
Materiaal Nitrilrubber
Kleur zwart / oranje
met veiligheidsranden 3-zijdig
insteekbaar nee
Gewicht per oppervlak 13 kg/m2
Producttype Werkplekmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964621 97X163
EAN/GTIN 662641855625
Nummer fabrikant 649S3864OB

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële nitrilrubberen vloermatten met goed zichtbare, oranje veiligheidsranden aan drie zijden.
  • Extra ribben aan de onderzijde zorgen voor voldoende ruimte voor vuil en vloeistof − het oppervlak blijft schoon, droog en stroef.
  • Duurzaam, robuust, zeer slijtvast nitrilrubber.
  • Zeer stroef oppervlak en veilige hechting aan de vloer, ook indien nat. Dikte: 22 mm, gewicht: ca. 13 kg/m2.
  • Bestand tegen industriële olie en de meeste chemicaliën.
  • Antislip-eigenschappen getest volgens DIN 51130 en BGR 181.

Dichte nitrilrubberen vloermat.

Tip:

Speciale afmetingen op aanvraag leverbaar in een rastermaat van 30,5×30,5 cm plus 5 cm per rand.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen