Nitrilrubberen vloermat, open, met veiligheidsranden 66X102 cm

Artikelnummer: 964620 66X102
(335,81 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: Oliebestendig

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Stacomfort Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
    Schokbescherming Vloer
    Materiaaleigenschap Oliebestendig
    Fabrikantnummer Safety Stance™ Nitrile
    Lengte 102 cm
    Breedte 66 cm
    Dikte 22 mm
    Materiaal Nitrilrubber
    Kleur zwart / oranje
    met veiligheidsranden 3-zijdig
    insteekbaar nee
    Gewicht 13 kg/m2
    Producttype Werkplekmat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 964620 66X102
    EAN/GTIN 662641658141
    Nummer fabrikant 549S2640OB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Industriële nitrilrubberen vloermatten met goed zichtbare, oranje veiligheidsranden aan drie zijden.
    • Extra ribben aan de onderzijde zorgen voor voldoende ruimte voor vuil en vloeistof − het oppervlak blijft schoon, droog en stroef.
    • Duurzaam, robuust, zeer slijtvast nitrilrubber.
    • Zeer stroef oppervlak en veilige hechting aan de vloer, ook indien nat. Dikte: 22 mm, gewicht: ca. 13 kg/m2.
    • Bestand tegen industriële olie en de meeste chemicaliën.
    • Antislip-eigenschappen getest volgens DIN 51130 en BGR 181.

    Nitrilrubberen vloermat met cirkelvormige openingen.

    Tip:

    Speciale afmetingen op aanvraag leverbaar in een rastermaat van 30,5×30,5 cm plus 5 cm per rand.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen