Werkplekmat Top oliebestendig Breedte 91 cm 91X210 cm

Artikelnummer: 964605 91X210
(298,27 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte × lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: oliebestendig

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Stacomfort Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
    Schokbescherming Vloer
    Materiaaleigenschap oliebestendig
    Fabrikantnummer Cushion Flex™
    Lengte 210 cm
    Breedte 91 cm
    Dikte 14,3 mm
    Materiaal Nitrilrubber
    Kleur zwart / oranje
    Kleur zwart / oranje
    Afschuining 4-zijdig
    met veiligheidsranden 4-zijdig
    insteekbaar nee
    Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 R10
    Gewicht 23 kg
    Producttype Werkplekmat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 964605 91X210
    EAN/GTIN 662641925632
    Nummer fabrikant 489S002MOB

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Deze industriële werkplekmatten worden gemaakt van een hoogwaardig nitrilrubber-mengsel en zijn daardoor geschikt voor een hogere belasting:
    • Hard en slijtvast oppervlak van nitrilrubber voor optimale antislipwerking en lange levensduur.
    • Duurzaam, robuust, zeer slijtvast nitrilrubber, biedt maximaal comfort en isolatie tegen harde bodems en trillingen.
    • Aan alle zijden afgeschuinde oranje randen om struikelen te voorkomen.
    • Bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën.
    • Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.
    • Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.
    • Dikte: 14,3 mm
    • Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen