Werkplekmat 100% natuurrubber, zwart

Artikelnummer: 964565
(125,60 € / 1 Square metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Stacomfort: Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap niet oliebestendig
Lengte 91 cm
Breedte 91 cm
Dikte 19 mm
Materiaal Natuurrubber
Oppervlak Antislip-oppervlak
Kleur zwart
met veiligheidsranden uit te breiden
insteekbaar ja
siliconenvrij ja
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 R9
Gewicht 12,7 kg
Producttype Werkplekmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964565
EAN/GTIN 662641017634
Nummer fabrikant 556S0033BL

Omschrijving

Uitvoering:

100% natuurrubber, niet oliebestendig (bij voortdurend gebruik met olie).

Omschrijving:

  • Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.
  • 19 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.
  • Flexibel insteeksysteem tegel 91×91 cm, maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.
  • Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.
  • Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. Vrijwel onverwoestbaar rubber.
  • Siliconenvrij, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen. Resistent tegen de meeste chemicaliën en bestand tegen extreme temperaturen.

Tip:

Geschikte randen onder nr. 964577 en nr. 964578 telkens gr. 0 en 1.
Bij een sterke vonkbelasting voor een goede ventilatie zorgen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen