{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stacomfort | Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur) | |
Schokbescherming | Vloer | |
Materiaaleigenschap | niet oliebestendig | |
Fabrikantnummer | Skywalker HD O-Curve (black) | |
Lengte | 91 cm | |
Dikte | 13 mm | |
Binnenhoek | 22,5 graden | |
Hoek | 22,5 graden | |
Materiaal | Natuurrubbermengsel | |
Oppervlak | Antislip-oppervlak | |
Kleur | zwart | |
met veiligheidsranden | uit te breiden | |
insteekbaar | ja | |
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Gewicht | 6,4 kg | |
Producttype | Werkplekmat |
Artikelnummer | 964556 22,5 | |
EAN/GTIN | 662641861268 | |
Nummer fabrikant | 440SC045BL |