Werkplekmat Top Breedte 122 cm 200 cm

Artikelnummer: 964530 200
(275,00 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Stacomfort: Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap niet oliebestendig
Fabrikantnummer Cushion Trax® (black)
Lengte 200 cm
Breedte 122 cm
Dikte 14,3 mm
Materiaal Kern van vinylschuim
Oppervlak Vinyl
Kleur zwart
Afschuining 4-zijdig
Antisliponderzijde ja
met veiligheidsranden 2-zijdig
insteekbaar nee
beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen, chemicaliën
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181 R10
Gewicht 14 kg
Gewicht per oppervlak 6,5 kg/m2
Producttype Werkplekmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964530 200
EAN/GTIN 2050001943477
Nummer fabrikant 479C0048BL

Omschrijving

Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden van hoogwaardige kunststof vervaardigd en zijn daardoor geschikt voor intensiever gebruik:
  • Hard en slijtvast vinyloppervlak voor optimale grip en lange levensduur.
  • Zachte kern van vinylschuim, om vermoeidheidsverschijnselen tegen te gaan. Deze kern is aan het vinyloppervlak gelamineerd.
  • Antislip-onderzijde RedStop™.
  • Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.
  • Beperkt bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën. Niet geschikt voor koelsmeermiddelen.
  • Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.
  • Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.
  • Dikte: 14,3 mm, gewicht: ca. 6,5 kg/m2.
  • Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.

Tip:

Werkplekmatten met op te geven lengte vanaf nr. 964520964525.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen