Werkplekmat Ease breedte 60 cm

Artikelnummer: 964512
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Stacomfort: Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap niet oliebestendig
Dikte 12,7 mm
Lengte op te geven 0,6 m - 18,3 m
Materiaal Microcelvinyl
Oppervlak Met noppen
Kleur grijs
Afschuining 4-zijdig
met veiligheidsranden zonder
insteekbaar nee
siliconenvrij ja
Gewicht per oppervlak 4 kg/m2
Gewicht (kg per meter) 2,3 kg/m
Producttype Werkplekmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964512
EAN/GTIN 662641741065
Nummer fabrikant 964512

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële werkplekmatten voor een gemiddelde belasting:
  • Grijs microcelvinyl met noppen. Sterk, beschermend oppervlak Dyna Shield™ (gaat langer mee).
  • Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.
  • Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.
  • Brandbaarheid klasse 2 volgens NFPA veiligheidscode 101.
  • Dikte 12,7 mm, gewicht ca. 4 kg / m2.
  • Antislip-eigenschappen getest volgens DIN 51130 en BGR 181.

Aan alle zijden afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen.

Let op:

Dit artikel is vanwege de berekening op meterbasis niet elektronisch bestelbaar.
Voor een bestelling kunt u contact opnemen met onze telefonische bestelservice. Ook kunt u ons uw schriftelijke bestelling toezenden.

Tip:

Microcelvinyl is niet bestand tegen industriële vetten, koelsmeermiddelen enz. Geschikt voor gebruik in een droge omgeving.
Stukprijs = prijs/m×matlengte. Levertijd ca. 1 week.
Bestelgegevens: lengte in meters.
Totale lengte kan van 0,6 m tot maximaal 18,3 m naar behoefte worden bepaald.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.