EUROFIX transportkrat grijs EF4320

Artikelnummer: 964486 EF4320
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Cushion Trax® (black/yellow)
Hoogte 320 mm
Breedte 300 mm
Diepte 400 mm
Nuttige breedte 253 mm
Nuttige diepte 354 mm
Materiaal Polypropyleen
Kleur grijs
Greepvorm Greep met rand
voorbereid voor deksel ja
stapelbaar ja
Producttype Euronorm-bakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964486 EF4320
EAN/GTIN 4052941151705
Nummer fabrikant 479C0048YB

Omschrijving

Uitvoering:

Transportbak van polypropyleen voor handmatige en automatische hantering. Ongevoelig voor de meeste oliën, zuren en logen, geluiddempend op transporttrajecten. Bak is vormvast en robuust met gladde binnenwanden voor eenvoudige reiniging. Met stevige stapelranden voor veilig stapelen tot maximaal 600 kg. Ribben voor hoge wandstabiliteit. Compatibel met alle Euronorm-bakken. Kleur grijs.