{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stacomfort | Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur) | |
Schokbescherming | Vloer | |
Materiaaleigenschap | oliebestendig; moeilijk ontvlambaar | |
Lengte | 132 cm | |
Ontwerplengte | 130 cm | |
Breedte | 100 cm | |
Dikte | 16 mm | |
Hardheid volgens Shore A | 55 | |
Materiaal | Nitrilrubber (NBR) | |
Kleur | donkergrijs gespikkeld | |
insteekbaar | ja | |
Brandveiligheidsklasse | Bfl-s1 | |
Gewicht | 18,3 kg | |
Producttype | Werkplekmat |
Artikelnummer | 964460 D | |
EAN/GTIN | 4067263137351 | |
Nummer fabrikant | 964460 D |