Offset schroevendraaierset TORX® 9st

Artikelnummer: 96432100
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96432100
    EAN/GTIN 4018754332557
    Nummer fabrikant 96432100
    L-nummer L60010 7446

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Inhoud, 9-delig
    • Voor binnenzeskant bouten
    • DIN ISO2936
    • lange uitvoering
    • Chroom vanadium, vernikkeld
    • Inhoud nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • in kunststof houder

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 9
    • Bereik: 1,5 10
    • Inhoud: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • Gewicht: 120 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen