Set: ratelringsleutel in roletui 25A / 7 N 7 stuks.

Artikelnummer: 96415601
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96415601
EAN/GTIN 4018754164585
Nummer fabrikant 96415601
L-nummer L60010 2742

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roltas met klittenbandsluiting gemaakt van extreem bestendig textielmateriaal

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 7
  • Bereik: 1/4x5/16 - 13/16x15/16
  • Inhoud: 1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 5/8 x 11/16; 3/4 x 7/8; 13/16 x 15/16 ″
  • Nr.: 25a/7N
  • Gewicht: 1271 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen