Ratelringsleutelset OPEN RATCH 17A/12 1/4 - 1″ 12tlg

Artikelnummer: 96411713
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96411713
EAN/GTIN 4018754344826
Nummer fabrikant 96411713
L-nummer L60010 7889

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set steeksleutels met ratelring met inch, zelfde moersleutel
  • Ringzijde recht, kaakzijde onder een hoek van 15°
  • Verhoogde verbinding tussen mond en schacht
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Rechts-links vastzetten door de ringzijde in te schakelen
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
  • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 12
  • Bereik: 1/4 - 1″
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;3/4; 13/16; 7/8; 1″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen