Omschrijving:
- metrische, gelijke sleutelwijdtes
- plat ontwerp
- 15° bekstand
- ring met dubbele zeskant
- geïntegreerde ratel met 72 tanden, werkhoek 5°
- veranderen van richting door draaien van de sleutel
- verstevigde verbinding tussen bek en steel
- stabiel, slank en licht ontwerp
- hoge buigsterkte dankzij dubbel-T-profiel
- grippy, aangenaam gevoel door de STAHLWILLE ronde afwerking
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Chroom gelegeerd staal, verchroomd
- in robuust oprolbaar etui met klittenbandsluiting van polyester
- door de inzetstukken is het ingezette gereedschap zichtbaar
- veilige bescherming van het gereedschap met minimale benodigde ruimte
- geborduurd STAHLWILLE-logo
Kenmerk:
- Aantal gereedschappen: 6 stuks
- Legering: Staal van chroomlegering
- Modelnr.: 17F/6
- Oppervlak: verchroomd
- Gewicht (g): 860 g