Set: Ringsteeksleutel OPEN-BOX lang nr. 21/7 7 stuks.

Artikelnummer: 96410503
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96410503
    EAN/GTIN 4018754081011
    Nummer fabrikant 96410503
    L-nummer L60010 4708

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sleutel met metrische, ongelijke moerbreedtes
    • Recht ontwerp
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, huidvriendelijk oppervlak
    • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Hoogwaardige kwaliteit, verchroomd staal met verchroomd staal
    • In kartonnen verpakking

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 7
    • Bereik: 8x9 - 20x22
    • Inhoud: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
    • Nr.: 21/7
    • Gewicht: 397 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen