Set van combinatiesleutels 13A/10 KT 1/4 - 3/4 10st

Artikelnummer: 96404812
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96404812
EAN/GTIN 4018754101979
Nummer fabrikant 96404812
L-nummer L60010 3625

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutels met metrische sleutels met gelijke moersleutels
  • DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A.
  • Mondzijde recht, ringzijde onder een hoek van 15°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • In kartonnen verpakking
1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4″

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • Bereik: 1/4 - 3/4
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Mond positie: 15 °
  • Nr.: 13a/10KT 1)
  • Gewicht: 750 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen