VDE enkele ringsleutel set 6 stuks.

Artikelnummer: 96404302
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96404302
EAN/GTIN 4018754278725
Nummer fabrikant 96404302
L-nummer L60010 6034

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6-delig
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Roltas met klittenbandsluiting gemaakt van extreem bestendig textielmateriaal

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Bereik: 10 - 22
  • Inhoud: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Gewicht: 430 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen