Ratel combinatiesleutelset OPEN-RATCH 17F/12 8 - 19 12st

Artikelnummer: 96401712
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96401712
    EAN/GTIN 4018754325986
    Nummer fabrikant 96401712
    L-nummer Z6E620 96401712

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Set steeksleutels met ratelring met metrische steeksleutels met gelijke maten
    • Ringzijde: Plat ontwerp met dubbele zeskant
    • Mondpositie 15°
    • 72 tanden, werkhoek 5°
    • Aangehaald rechts-links door aan de sleutel te draaien
    • Verhoogde verbinding tussen mond en schacht
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
    • Rechts-links vastzetten door de ringzijde in te schakelen
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
    • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
    • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
    • Geborduurd STAHLWILLE-logo

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 12
    • Bereik: 8 - 19
    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • Inhoud: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm
    • Nr.: 17F/12

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen