Set van combinatiesleutels 13/8 8 - 19 8st

Artikelnummer: 96400807
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96400807
EAN/GTIN 4018754323258
Nummer fabrikant 96400807
L-nummer L60010 7693

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutels met metrische sleutels met dezelfde sleutelafmetingen in een rolhouder
  • DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A.
  • Mondzijde recht, ringzijde onder een hoek van 15°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
  • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd STAHLWILLE-logo
8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 8
  • Bereik: 8 - 22
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Mond positie: 15 °
  • Nr.: 13/8
  • Gewicht: 1062 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen