Set combinatiesleutels 13/11 8 - 22 11st

Artikelnummer: 96400802
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96400802
Kopiëren
EAN/GTIN 4018754080588
Kopiëren
Nummer fabrikant 96400802
Kopiëren
L-nummer L60010 1601
Kopiëren
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutels met metrische sleutels met dezelfde sleutelafmetingen in een rolhouder
  • DIN 3113 vorm A/ISO 7738 vorm A.
  • Mondzijde recht, ringzijde onder een hoek van 15°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
  • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd STAHLWILLE-logo
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 11
  • Bereik: 8 - 22
  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • Inhoud: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Mond positie: 15 °
  • Nr.: 13/11
  • Gewicht: 915 g