Set: Dubbele steeksleutel ELEKTRISCH Nr. 12/10 10 stuks.

Artikelnummer: 96400653
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96400653
    EAN/GTIN 4018754080564
    Nummer fabrikant 96400653
    L-nummer L60010 931

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sleutel met metrische, ongelijke sleutelbreedtes in een rolholte
    • Recht ontwerp, bek positie 15° en 75°
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
    • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
    • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
    • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
    • Geborduurd STAHLWILLE-logo

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 10
    • Bereik: 4 - 11
    • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
    • Inhoud: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
    • Nr.: 12/10
    • Gewicht: 161 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen