Set: Dubbele steeksleutel MOTOR Nr. 10/10 10 stuks.

Artikelnummer: 96400307
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96400307
EAN/GTIN 4018754080472
Nummer fabrikant 96400307
L-nummer L60010 1187

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutel met metrische, ongelijke sleutelbreedtes in een rolholte
  • Rechte uitvoering, kaakpositie 15°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
  • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd STAHLWILLE-logo

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • Bereik: 6x7 - 30x32
  • Inhoud: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Nr.: 10/10
  • Gewicht: 1540 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen