Set: Dubbele steeksleutel MOTOR Nr. 10/8 8 stuks.

Artikelnummer: 96400305
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 96400305
    EAN/GTIN 4018754080458
    Nummer fabrikant 96400305
    L-nummer L60010 677

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Sleutel met metrische, ongelijke sleutelbreedtes in een rolholte
    • Rechte uitvoering, kaakpositie 15°
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht intelligente constructie
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
    • extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
    • DIN 3110, ISO 10102
    • Robuuste roltas met klittenbandsluiting van polyester
    • Met netwerkinschietvellen kunt u het ingevoegde gereedschap bekijken
    • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
    • Geborduurd STAHLWILLE-logo

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 8
    • Bereik: 6x7 - 20x22
    • Inhoud: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
    • Nr.: 10/8
    • Gewicht: 745 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen