Stapeltransportkrat verzinkt 2

Artikelnummer: 963386 2
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 2
    Fabrikantnummer Serie 14/6
    Inhoud 24,9 l
    Hoogte 200 mm
    Breedte 321 mm
    Diepte 479 mm
    Nominale maat breedte 300 mm
    Nominale maat diepte 450 mm
    Belastbaarheid 120 kg
    Stapelbelasting 1.200 kg
    Materiaal Plaatstaal
    Kleur thermisch verzinkt
    Greeptype Handgreep
    gerolde stapelrand aan 4 zijden ja
    Producttype Stapeltransportkrat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 963386 2
    EAN/GTIN 4052939494814
    Nummer fabrikant 8080

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal, voor zware belastingen.
    Hoge stapelbelastbaarheid.
    Grote stabiliteit dankzij gerolde stapelrand.
    Thermisch verzinkt. DIN EN ISO 1461.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen