Stapeltransportkrat gelakt 2

Artikelnummer: 963385 2
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 2
Fabrikantnummer Serie 14/6
Inhoud 24,9 l
Hoogte 200 mm
Breedte 321 mm
Diepte 479 mm
Nominale maat breedte 300 mm
Nominale maat diepte 450 mm
Belastbaarheid 120 kg
Stapelbelasting 1.200 kg
Materiaal Plaatstaal
Kleur grijsblauw gelakt
Greeptype Handgreep
gerolde stapelrand aan 4 zijden ja
Producttype Stapeltransportkrat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963385 2
EAN/GTIN 4052939882369
Nummer fabrikant 8070

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, voor zware belastingen.
Hoge stapelbelastbaarheid.
Grote stabiliteit dankzij gerolde stapelrand.
Grijsblauw gelakt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen