Magazijnbakken PP, set LB500E

Artikelnummer: 963361 LB500E
Prijs instellen 30 Stuk (9,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type LB500E
    Hoogte 81 mm
    Breedte 91 mm
    Diepte 500 mm
    Kleur rood
    Inhoud per doos 30
    Producttype Magazijnbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 963361 LB500E
    EAN/GTIN 4009292805887
    Nummer fabrikant VPE 19501541

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Universele stellingen nr. 990000990015 met diepte 400 en 500 mm en legbord-inhaakstellingen nr. 990201990216, legbordstellingen nr. 990500990506, nr. 990540990546, breedvakstellingen nr. 990700990715 en nr. 990740990755.

    Tip:

    Levering uitsluitend in complete dooseenheden.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen