{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 2 | |
Hoogte | 200 mm | |
Breedte | 322 mm | |
Diepte | 515 mm | |
Breedte binnenkant | 298 mm | |
Diepte binnenkant | 450 mm | |
Materiaal | Plaatstaal | |
Kleur | verzinkt | |
Kleur | verzinkt | |
voorbereid voor deksel | ja | |
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde | nee | |
voorbereid voor kijkvenster | ja | |
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | nee | |
stapelbaar | ja | |
Opschriftmogelijkheid | door insteekkaart | |
Vergrendeling in lades | nee | |
Producttype | Open magazijnbak |
Artikelnummer | 963342 2 | |
EAN/GTIN | 4052939473826 | |
Nummer fabrikant | 6730 |