{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | SB3Z | |
Inhoud | 7,3 l | |
Hoogte | 145 mm | |
Breedte | 210 mm | |
Diepte | 350 mm | |
Breedte binnenkant | 181 mm | |
Diepte binnenkant | 300 mm | |
Materiaal | Polyethyleen | |
Kleur | groen | |
voorbereid voor deksel | ja | |
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde | nee | |
voorbereid voor kijkvenster | ja | |
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | nee | |
stapelbaar | ja | |
Opschriftmogelijkheid | door labelstrip | |
Vergrendeling in lades | nee | |
Inhoud per doos | 14 | |
Producttype | Open magazijnbak |
Artikelnummer | 963326 SB3Z | |
EAN/GTIN | 4009292801643 | |
Nummer fabrikant | VPE 19200361 |