Open magazijnbakken PE, set SB4

Artikelnummer: 963323 SB4
Prijs instellen 25 Stuk (6,48 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type SB4
    Inhoud 2,8 l
    Hoogte 130 mm
    Breedte 150 mm
    Diepte 230 mm
    Breedte binnenkant 126 mm
    Diepte binnenkant 190 mm
    Materiaal Polyethyleen
    Kleur rood
    voorbereid voor deksel ja
    voorbereid voor EAN code aan de achterzijde nee
    voorbereid voor kijkvenster ja
    voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler nee
    stapelbaar ja
    Opschriftmogelijkheid door labelstrip
    Vergrendeling in lades nee
    Inhoud per doos 25
    Producttype Open magazijnbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 963323 SB4
    EAN/GTIN 4009292800738
    Nummer fabrikant VPE 19100441

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Bakkenrails nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (echter niet maat SB2 en SB3Z), voor montagewagen nr. 918583 maat TB3, voor gereedschapspanelen nr. 940705 maat S bij systeemkasten en voor stellingkasten / hangkasten nr. 944003 − 944039 en nr. 943901 tot 943907. Bovendien kunnen met bakhouder nr. 955810 maat 100 kleine open magazijnbakken nr. 963321 maat SB6 en SB5 afzonderlijk aan geperforeerde wanden worden opgehangen.

    Tip:

    levering uitsluitend in complete dooseenheden.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen