Geleiderail voor open magazijnbakken AC1

Artikelnummer: 963307 AC1
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 30 mm
Breedte 134 mm
Diepte 277 mm
Toepassingsgebied Opbergbak
Gewicht 0,55 kg
Producttype Geleiderail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963307 AC1
EAN/GTIN 4045197889126
Nummer fabrikant 963307 AC1

Omschrijving

Uitvoering:

Geleiderail van metaal voor de montage van open magazijnbakken onder het werkblad.Met geïntegreerde uitvalblokkering die voorkomt dat de open magazijnbak per ongeluk volledig kan worden uitgetrokken.

Toepassing:

Open magazijnbakken kunnen onder een werkblad worden gemonteerd en als een lade worden uitgetrokken.

T.b.v.:

Nr. 963301 maat AC1 en AC2.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen