Set verdeelschotjes, transparant 250-01

Artikelnummer: 963258 250-01
Prijs instellen 36 Stuk (0,24 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor ladetype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 45 mm
Breedte 75 mm
Aantal schotjes 36
geschikt voor bak-/box-/ladetype 250-01
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963258 250-01
EAN/GTIN 5733439106757
Nummer fabrikant 106757

Omschrijving

T.b.v.:

Lades nr. 963259.
Ladenmagazijn nr. 963255 maat 24.

Levering:

Aantal schotjes: 36 st.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen