Set verdeelschotjes, transparant 150-03/04

Artikelnummer: 963252 150-03/04
Prijs instellen 16 Stuk (0,56 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor ladetype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 57 mm
Breedte 135 mm
geschikt voor bak-/box-/ladetype 150-03/04
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963252 150-03/04
EAN/GTIN 5733439102049
Nummer fabrikant 102049

Omschrijving

T.b.v.:

Lades nr. 963253.
Ladebox nr. 963251 maat 8, 16 en 40.

Levering:

Aantal schotjes: 16 st.

Tip:

Lades in ladebox nr. 963251 maat 40 kunnen worden voorzien van verdeelschotjes nr. 963252 maat 150−01, 150−02 en 150−03/04.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen