Ladenmagazijn, Aantal lades: 16

Artikelnummer: 963251 16
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 552 mm
Breedte 306 mm
Diepte 150 mm
Mogelijk aantal indelingen per lade 4 st.
Aantal lades 16
Producttype Opbergbox voor klein materiaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963251 16
Kopiëren
EAN/GTIN 5733439137423
Kopiëren
Nummer fabrikant 137423
Kopiëren
Fabrikant raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal, staalblauw poedergelakt.
Indeelbare lade met stoprand (voorkomt eruit vallen), van polypropyleen.
Geschikt voor wandmontage en opname in draaitorens.

Plaatsing:

Aantal lades (b×d×h mm): 16 St. (139×155×64)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen