Dopsleutelassortiment 3/8 inch 0

Artikelnummer: 962658 0
Korting
26,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade: 1/3
  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
    Vullingsgraad van een lade 1/3
    Aandrijfvierkant 3/8 inch
    Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
    Breedte 160 mm
    Diepte 520 mm
    Aantal gereedschappen 0
    Uitvoering leeg voor gereedschapssets
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 962658 0
    EAN/GTIN 4045197704368
    Nummer fabrikant 962658 0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gereedschapsassortimenten in tweekleurig hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistof op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
    Hardschuiminlay zonder gereedschap (leeg).

    T.b.v.:

    Lades van de werkbankserie KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokserie 600 mm) en HOLEX lades met nuttig oppervlak 490×520 mm. De hardschuiminlays vullen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

    Levering:

    Hardschuiminlay leeg nr. 962658 gr. 0: 1 st.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen