Assortiment werkplaatsvijlen 0

Artikelnummer: 962620 0
Korting
31,40 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade: 2/3
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade 2/3
Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Breedte 321 mm
Diepte 520 mm
Aantal gereedschappen 0
Uitvoering leeg voor gereedschapssets
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 962620 0
EAN/GTIN 4045197515322
Nummer fabrikant 962620 0

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapsassortimenten in tweekleurig hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistof op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
Hardschuim-interieurs zonder gereedschap (leeg).

T.b.v.:

Lades van de werkbankserie Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (blokserie 600 mm) en HOLEX lades met nuttig oppervlak 490×520 mm. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) of 3/3 (482×520×30 mm) van het nuttig oppervlak van de lades.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 962620 gr. 0: 1 st.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.