Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Indelingsassortiment

Artikelnummer: 961270

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Legbordenkast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Legbordenkast
Hoogte 48 mm
Geschikt voor gereedschapskast breedte in E 36E
Geschikt voor gereedschapskast diepte in E 26E
Geschikt voor lades nuttige breedte 612 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 445 mm
Geschikt voor uittrekbaar legbord nuttige breedte 595 mm
Geschikt voor uittrekbaar legbord nuttige diepte 442 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 961270
EAN/GTIN 4037519006489
Nummer fabrikant AQ-5536-CH8000

Omschrijving

T.b.v.:

lades en uittrekbare legborden van de systeemkasten maat 750 (36×26 E), nuttig ladeoppervlak 612×445 mm, nuttig oppervlak van uittrekbaar legbord 595×442 mm.

Levering:

2 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×96;
3 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×144;
2 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×192;
1 UNI-box nr. 960910 maat 96×240;
1 UNI-box nr. 960910 maat 144×144;
1 UNI-box nr. 960910 maat 144×192;
1 UNI-box nr. 960910 maat 240×336;
1 basisplaat nr. 961140 maat 576×432;
4 kleefpads