Indelingsassortiment

Artikelnummer: 961255
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hoogte 48 mm
Geschikt voor gereedschapskast breedte in E 54E
Geschikt voor gereedschapskast diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 918 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 961255
EAN/GTIN 4037519011247
Nummer fabrikant AQ-5554-CH8000

Omschrijving

T.b.v.:

Lades van de gereedschapskasten 54×36 E, nuttig ladeoppervlak 918×612 mm.

Levering:

6 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×336;
4 UNI-boxen nr. 960910 maat 144×144;
8 UNI-boxen nr. 960910 maat 144×192;
1 basisplaat nr. 961140 maat 888×600;
4 kleefpads