Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Indelingsassortiment

Artikelnummer: 961190

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Hoogte 48 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 320 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 520 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 961190
EAN/GTIN 4037519005437
Nummer fabrikant AQ-5531-CH8000

Omschrijving

T.b.v.:

lades van de werkbankserie KOMBI (ladenblok met breedte 430 mm) en workstation.
Nuttig ladeoppervlak 320×520 mm.

Levering:

3 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×96;
2 UNI-boxen nr. 960910 maat 144×144;
1 UNI-box nr. 960910 maat 96×144;
1 UNI-box nr. 960910 maat 144×384;
1 basisplaat nr. 961140 maat 312×504;
4 kleefpads