Steek- / steekringsleutelbox, Hoogte 48 mm

Artikelnummer: 961080
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
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
Hoogte 48 mm
Breedte 240 mm
Diepte 336 mm
Aantal opnames 12
geschikt voor sleutelvorm Ring- of steekringsleutels
Geschikt voor sleutelwijdte 4 mm - 24 mm
Materiaal ABS-kunststof
Kleur zwart
Producttype Magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 961080
EAN/GTIN 4037519002573
Nummer fabrikant AQ-2110-CH8000

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opbergen van 12 rechte steek-, ring- of steekringsleutels SW4 t/m 24.

Tip:

Bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.