Magneetinzetstuk ∙ voor dopsleutels ∙ Buiten-zeskant-profiel

Artikelnummer: 960MGT
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
Artikelnummer 960MGT
EAN/GTIN 4000896097661
Nummer fabrikant 960MGT
L-nummer L60140 1346

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Veilig vasthouden van schroeven en moeren in de dopsleutel
  • Universeel te gebruiken in metrische zeskant en twaalfkant dopsleutels Sleutelwijdte 10 tot 19 mm
  • Kunststof inlegstukken met geïntegreerde magneet
  • Hoge houdkracht
  • Herbruikbaar
  • 10-delige set voor metrische dopsleutels
    Sleutelwijdte 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 mm
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen